3/22より値下げ!現場を応援

PS720 マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 720,721 PS720 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83830190 PS720 マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 720,721 PS720 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83830190 PS720 マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 720,721 PS720 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83830190

マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 720,721 PS720

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83830190 品番PS720
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様●形状記号:720●締付ネジ方向:右締め 形状垂直、水平穴 Φd6 寸法E5 寸法F10 寸法A9 寸法B5 寸法C10 締付ねじM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする