IKA15N65H5XKSA1 Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 15 A, 3-Pin TO-220 1 INFINEON 83830445

Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 15 A, 3-Pin TO-220 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83830445品番IKA15N65H5XKSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様
最大連続コレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±30V
最大パワー消費 = 33.3 W
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする