曜日別特売
IRFB52N15DPBF Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON 83830479

Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83830479品番IRFB52N15DPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 51 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V
シリーズ = HEXFET
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
1チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする