Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450HA06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83830637 品番RA2450HA06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示

仕様最大負荷電流 = 50 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V ac、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 90V ac/dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac/dc、最小負荷電流 = 250 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、シリーズ = RA 24V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする