Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83830829 品番AFM8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。

仕様
シリーズ = M22520/2-01
製品タイプ = 圧着工具フレーム
使用 = ハンド
ラチェット = あり
全体長さ = 161 mm
RS品番:880-2277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする