Cinch バナナソケット メス 赤 真鍮, 108-0902-001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード83831109 品番108-0902-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ナイロン絶縁バナナジャック. Cinch Connectivityの絶縁バナナジャックテストプラグは、ナイロン製絶縁ボディとニッケルめっき黄銅コンタクトで構成されています。 16ゲージまでのワイヤサイズに対応しているほか、埋め込みヘッドによって感電の衝撃を軽減します。. 絶縁破壊電圧: 1500 VRMS 電流: 15 A UL認定自消性ナイロン

仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 3500V
定格電流 = 15A
コンタクト仕上げ = 錫
長さ = 23.83mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする