曜日別特売
PXP6088 Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック BULGIN 83831206

Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83831206品番PXP6088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。

仕様
ねじの呼び = PG13.5
最大ケーブル径 = 10mm
最小ケーブル径 = 4mm
材質 = プラスチック
色 = 黒、グレー、白、黄
シリーズ = 6000 Series Buccaneer
保護等級 = IP66、IP68、IP69K
動作温度 Max = +120℃
使用温度範囲 = -40 → → 120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする