Cinch テストソケット メス 黒 リン青銅, 105-0803-001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83831398 品番105-0803-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

WIMA 先端WIMA 黒色メス先端ジャックは、スズめっきが施された 2 mm りん青銅コンタクトを備えたコネクタです。赤色で定格電流が 10 A です。この 2 mm プラグは、パネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットを備え、最大パネル厚は 11.10 mm です。さまざまなテスト機器の設計、電源、その他の多くの電気機器での使用に適しています。特長と利点成形コンタクト、溝入り端子付き 長さは 25.78 です ナイロン絶縁材 はんだ端子 ボディ材質はナイロン 6/6 です 六角ソケットヘッドで取り付けが簡単認定UL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007

仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = 錫
長さ = 25.78mm
タイプ = テストコネクタ
絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする