Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO967460

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831407 品番SO967460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

EN60947-4-3、EN60950。単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ。ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS ;sup>2 ;/sup>テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。

仕様
最大負荷電流 = 90 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 600 V rms
最小負荷電圧 = 24 V ac
最大電圧制御 = 32 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc
範囲 = okpac
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = トライアック
リレータイプ = 単相ソリッドステートリレー
定格電圧範囲 = 24 → 600V ac
寸法 = 58.5 x 45 x 29mm
高さ = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする