Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレー. ヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載. DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、さまざまな用途に対応可能 最大出力電流: 70 A