Broadcom, LEDレンズ, 直径 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード83831784 品番ASMT-M015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Moonstone(TM)コリメータレンズ. Avago Technologies製のASMT-M0xxシリーズのレンズは、Moonstone高出力LED (ASMT-Mシリーズ)と併用するように設計されています。 これらのコリメータレンズは、視野角が正確に6 °、15 °、30 °になるように設計されています。 光学等級のアクリル樹脂を使用したASMT-M0xxレンズは、高い熱電流と駆動電流を処理できます。 これらの製品は高性能を発揮し、エネルギー効率が高いです。 コリメータレンズに最適な用途には、ポータブルデバイス、読書用ライト、建築照明、ガーデンライト、及び装飾照明があります。. コリメータレンズ(ASMT-M0xx)の特長 AMST-Mxxx電源LEDに最適 押し込みタイプの取り付け 省エネ アクリル系樹脂 コリメート角度: °、15 °、30 °

仕様
シリーズ = ASMT-M
プロダクトタイプ = LEDレンズ
1レンズあたりのLED数 = 1
発光パターン = コリメータ
ビュー角 = 15°
添付方法 = プッシュフィット式
併用可能製品 = Avago Moonstone
寸法 = 20 (Dia.) x 7.8mm
透明/拡散 = クリア
直径 = 20mm
高さ = 7.8mm
キット内容 = レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする