曜日別特売
BSC600N25NS3GATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 25 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEON 83831888

Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 25 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83831888品番BSC600N25NS3GATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、100 V以上

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 25 A
最大ドレイン-ソース間電圧 250 V
シリーズ OptiMOS(TM) 3
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 60 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大パワー消費 125 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
動作温度 Max +150 ℃mm
高さ 1.1mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする