Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 350A, 690 V ac, 500V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831949 品番350FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
定格電流 = 350A
ヒューズサイズ = FM
定格電圧 = 690 V ac, 500V dc
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4
中心固定 = 80 → 85mm
アプリケーションカテゴリ = aR
タグ幅 = 25.4mm
溶断速度 = FF
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 113mm
タグタイプ = ボルト止めmm
本体長さ = 50mm
本体高さ = 41mm
シリーズ = Eaton Bussmanmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする