曜日別特売
XKD10306 Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V 最大負荷電流:3 A DIN Rail, XKD10306 CELDUC 83832536

Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V 最大負荷電流:3 A DIN Rail, XKD10306

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83832536品番XKD10306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。

仕様
最大電圧制御 = 30 V
最大負荷電流 = 3 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 60 V
最小電圧制御 = 5 V
電圧制御範囲 = 5 → 30 V dc
スイッチングタイプ = DC
定格電圧範囲 = 2 → 60V
ターミナルタイプ = ねじ
極数 = 1
最小負荷電流 = 3 mAmm
最大ターンオン時間 = 20ms
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする