Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:275 V rms 最大負荷電流:4 A DIN Rail, XKA20420

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83832545 品番XKA20420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。

仕様
最大電圧制御 = 30 V
最大負荷電流 = 5 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 275 V rms
最小電圧制御 = 6 V
電圧制御範囲 = 6 → 30 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
定格電圧範囲 = 12 → 275V
ターミナルタイプ = ねじ
極数 = 1
最小負荷電流 = 5 mAmm
漏れ電流 = 0.3mA rms
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする