Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, RGC1A60D30KKE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83832877 品番RGC1A60D30KKE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RGCシリーズソリッドステート接触器。Carlo Gavazzi社のRGCシリーズのソリッドステート接触器は、ソリッドステートスイッチの進化形で、17.5 mmという最小の接触器を使用しているため、パネルスペースを最大化できます。電源及び制御端子によりケーブルを安全にループ バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA IP 20侵入保護

仕様
最大負荷電流 = 30 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 600 V ac
最小負荷電圧 = 42 V ac
最大電圧制御 = 32 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc
最小負荷電流 = 250 mA
接点構成 = SPST
パッケージスタイル = モジュール
定格電圧範囲 = 42 → 600V ac
寸法 = 17.8 x 140.5 x 110mm
高さ = 110mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする