Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83833297 品番160FEE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

160FEE Bolted Tag Fuse Features a 160 A current rating The fuses basic function is to act as a fuse link Holds a 690 V ac voltage rating and 500 V DC The size of the fuse is 37 x 94 mm Breaking capacity of 200 kA Commonly used for the protection of DC common bus, DC drives, Power converters and rectifiers. Also used for reducing voltage starters Dual barrel

仕様
定格電流 = 160A
ヒューズサイズ = FEE
定格電圧 = 500 V dc, 690V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4
中心固定 = 70mm
アプリケーションカテゴリ = aR
タグ幅 = 31.8mm
溶断速度 = FF
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 94mm
タグタイプ = ボルト止めmm
タグの向き = オフセットmm
本体高さ = 19mm
ヒューズ外形寸法 = 37 x 94mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする