Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。遅延オン、ディレーオンリリース、ダブルインターバル、インターバル、インターバルオントリガオープン、非対称リサイクラーオフ、対称リサイクラーなどの機能を、 0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初に実行します。これは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 自動及び手動起動オプション 7つの機能を選択可能 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A DIN レールに取り付け可能 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧は 24 dc 及び 24 ac 240 ac です LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 Rina 認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3