CAMDENBOSS高温塗装ボックス - 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 ℃ (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 ; 226-4155 226-4155 RTM5003/13 ; 226-4199 226-4199 RTM5004/14 ; 226-4183 226-4183 RTM5005/15 ; 226-4177 226-4177 RTM5006/16 ; 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: ; 244-8583 244-8583 、 ; 508-7311 508-7311 、 ; 508-7399 508-7399 、 ; 797-0870 797-0870 、 ; 797-0874 797-0874 、 ; 797-0877 797-0877 。 RTM5007/17: ; 244-8656 244-8656 、 ; 508-7383 508-7383 、 ; 508-7462 508-7462 、 ; 797-0931 797-0931 、 ; 797-0934 797-0934 、 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. 標準ユニットの内容: ベース / ふた 亜鉛めっきM3ねじ x 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット