Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83833690 品番RA4890-D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示

仕様最大負荷電流 = 90 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 400 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、静電容量 = 8pF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする