Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83833726 品番ATC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

Cooper Bussmann ATCシリーズ. Cooper BussmannのATCシリーズ業務用時間遅延ヒューズ製品です。 Bussmann ATCシリーズは、ヒューズが切れたことを示すeasyID照明LEDテクノロジーを特徴としており、暗いダッシュボードに取り付けられたフェーズパネルでもよく目立ちます。. 様々な色を用意

仕様
定格電流 = 30A
ヒューズタイプ = 車載
ブレードサイズ = ATC
定格電圧 = 32V dc
カラー = 緑
長さ = 19.3mm
幅 = 5.25mm
高さ = 12.5mm
溶断速度 = F
シリーズ = Bussmann
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする