Eaton 管ヒューズ 60A 27 x 140mm 250 V dc, 600V ac (タイムラグ) FRS-R-60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83833787 品番FRS-R-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Cooper Bussmann FRS-Rシリーズ. Cooper Bussmann時間遅延ヒューズFRS-Rシリーズの業務用製品です。 このヒューズは、モータ過負荷、漏電、短絡に対する保護を提供します。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ さまざまな定格電流で使用可能

仕様
定格電流 = 60A
ヒューズサイズ = 27 x 140mm
溶断速度 = T
定格電圧 = 250 V dc, 600V ac
ULクラス = RK5
電流(A)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする