Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83834040 品番PXP7088/0507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。

仕様
ねじの呼び = PG13.5
最大ケーブル径 = 7mm
最小ケーブル径 = 5mm
材質 = サーモプラスチック
色 = 黒、グレー、白、黄
シリーズ = 7000
保護等級 = IP66、IP68、IP69K
ロックナット付属 = なし
動作温度 Max = +120℃
個数 = 3
代表規格 = RoHS対応
芯数 = 1
使用温度範囲 = -40 → +120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする