20B477 ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ) 83834670

 

20B477 ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ) 83834670
20B477 ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ) 83834670

ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード83834670品番20B477
参考基準価格(税別)¥216,300販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。
究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。
耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。
瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。
1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。
ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)

用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする