※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-535NP AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン 83834706 MBT-535NP AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン 83834706

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14本) 注文コード 83834706 品番 MBT-535NP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品5×35 寸法(mm)5×35 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 鉄板厚さ(mm)2.3〜9.0
注意
※ステンレス材使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする