LPSSC5-25 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835020 LPSSC5-25 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835020 LPSSC5-25 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835020 LPSSC5-25 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835020 LPSSC5-25 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835020

ボールロックピン 脱落防止チェーン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83835020 品番 LPSSC5-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,838
販売価格(税別)
1,671

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 寸法L(mm)25 寸法d(mm)18 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)5 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)2.3 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)5.5 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(取付金具)SUS304/電解研磨 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 材質(チェーン)SUS305/電解研磨
関連資料:(0.16MB)
注意
※本品の耐熱温度は150度です。引き抜く際、ボールチェーンを引っ張ると破断してしまう恐れがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする