曜日別特売
LPSSC10-50 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835178

 

LPSSC10-50 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835178
LPSSC10-50 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835178
LPSSC10-50 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835178
LPSSC10-50 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835178
LPSSC10-50 ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム 83835178

ボールロックピン 脱落防止チェーン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)50
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)9
内容量1本注文コード83835178品番LPSSC10-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303寸法L(mm)50寸法d(mm)25寸法L1(mm)9寸法D(mm)10寸法D1(mm)15.5寸法D2(mm)3.2寸法L2(mm)16寸法W(mm)12材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
関連資料:(0.16MB)
注意
※本品の耐熱温度は150度です。引き抜く際、ボールチェーンを引っ張ると破断してしまう恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする