LPSSN10-40 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835415 LPSSN10-40 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835415 LPSSN10-40 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835415 LPSSN10-40 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835415 LPSSN10-40 ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム 83835415

ボールロックピン ショートノブタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83835415 品番 LPSSN10-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,822
販売価格(税別)
1,656

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)9 寸法D(mm)10 寸法D1(mm)20 寸法L2(mm)14 寸法W(mm)12 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.09MB)
注意
※本品の耐熱温度は70度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする