カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ13-200

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83835695 品番SQ13-200
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,104
販売価格(税別)
2,822

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:SQ-200 形状角・角タイプ クロス90°穴 寸法□A:13、□B:13 ΦD22 寸法E15.5 寸法P15 寸法F15.5 締付ねじ2-M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする