ステンレスパイジョン クロス90° 200 PC4S200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83835738 品番PC4S200
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,254
販売価格(税別)
3,867

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:200 材質SUS304 形状クロス90°穴 ΦD15 Φd19 Φd29 寸法A13 寸法B10 寸法C13 締付ねじ2-M4 寸法L36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする