三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
センサーブラケット 光電ストレートタイプ VC VC05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836009
品番
VC05
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
L1
54.5
L2
48.5
寸法
*R:2.75
H2
15
H1
10
W1
25
W2
19
寸法P
4.5
W3
15