三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
センサーブラケット 光電Lタイプ VD VD05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836036
品番
VD05
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:2.75
H2
15
H1
10
W1
25
W2
19
寸法P
5.5
寸法B
29
W3
15
寸法L
48