ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223〜228 PF4S223

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83836088 品番PF4S223
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,024
販売価格(税別)
3,658

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:223〜228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd10 ΦD15 寸法A12 寸法B14 寸法C9 締付ねじM4 寸法L26 寸法M2-M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする