ステンレスパイジョン 横角タイプ USQ-600 USQ10-600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83836097 品番USQ10-600
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:USQ-600 材質SUS304 形状横角タイプ 寸法□A:10 寸法F20 寸法G30 寸法B14 寸法C11 寸法H14 寸法W38 寸法K7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする