三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA03-M3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836578
品番
VA03-M3
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:1.7
ΦD
3.1
H2
9
H1
8
寸法P
3.4
寸法A
5
寸法C
4
寸法L
21
寸法W
15