三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB05-M3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83836596
品番
VB05-M3
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
L2
15
寸法
*R:2.75
ΦD
3.1
H2
15
H1
10
寸法P
5.5
寸法A
14
寸法B
9
寸法C
6
寸法L
19
寸法W
25