センサーブラケット 光電ストレートタイプ VC VC03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83836630 品番VC03
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット

L150.5 L246.5 寸法*R:1.7 H29 H18 W122 W216 寸法P3.4 W312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする