パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KEL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83836648 品番SS20250KEL
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。

仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0〜-0.12 全長(mm)300 肉厚(mm)1.2 辺(mm)□20 無地部余分(mm)50×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする