3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC09-005860W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83836840 品番BC09-005860W
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:近接タイプ ホワイト 取付ネジ取付 寸法2-M×有効:M3×6 ΦD215 寸法P9 寸法A12.5 寸法B19.5 寸法C20 寸法H6.5 寸法W32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする