3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363S-B

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83837217 品番BC363S-B
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,173
販売価格(税別)
4,703

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様形状記号:BC363 ブラック 取付水平取付 Φd16 ΦD115 ΦD213 寸法G10 寸法A10 寸法B15 寸法L45 寸法W10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする