曜日別特売
BC09-005863W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC09-005863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837330

BC09-005863W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC09-005863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837330
BC09-005863W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC09-005863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837330

3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC09-005863W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83837330品番BC09-005863W
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:水平取付ホワイト取付水平取付Φd19ΦD215寸法E12.5寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする