曜日別特売
SH25-209 カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH25-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837558

SH25-209 カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH25-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837558
SH25-209 カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH25-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837558

カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH25-209

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83837558品番SH25-209
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:25Φd25.1ΦD41寸法E25寸法F57寸法H22締付ねじ2-M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする