曜日別特売
PN4S200 ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837646

PN4S200 ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837646
PN4S200 ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83837646

ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83837646品番PN4S200
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,437
販売価格(税別)
5,852

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD25Φd116Φd216寸法A17.5寸法B18寸法C17.5締付ねじ2-M5寸法L53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする