3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363Q-W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83838118 品番BC363Q-W
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様形状記号:BC363 ホワイト 取付水平取付 Φd120 ΦD137 ΦD229 寸法G22 寸法A22 寸法B39 寸法L114.5 寸法W26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする