3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364E-W

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83838136 品番BC364E-W
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,748
販売価格(税別)
5,225

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様形状記号:BC364 ホワイト 取付垂直取付 Φd18 ΦD120 ΦD215 寸法G13 寸法A13 寸法B19.5 寸法L66 寸法W14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする