曜日別特売
BC364J-W 3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364J-W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838197

BC364J-W 3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364J-W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838197
BC364J-W 3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364J-W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838197

3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364J-W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83838197品番BC364J-W
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,437
販売価格(税別)
5,852

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様形状記号:BC364ホワイト取付垂直取付Φd113ΦD125ΦD222寸法G15寸法A15寸法B25.5寸法L84.5寸法W18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする