SS10550K パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS10550K 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838504

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS10550K

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード83838504品番SS10550K
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,759
販売価格(税別)
2,508

パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。

仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする