SH09-200 カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH09-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838870

SH09-200 カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH09-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838870
SH09-200 カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH09-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83838870

カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH09-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83838870品番SH09-200
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:9Φd9ΦD19寸法E14.5寸法P12寸法F14.5締付ねじ2-M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする