センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA05-M3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83838976 品番VA05-M3
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット

寸法*R:2.75 ΦD3.1 H215 H110 寸法P5.5 寸法A5 寸法C6 寸法L26 寸法W25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする