三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA05-M4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83838985
品番
VA05-M4
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:2.75
ΦD
4.1
H2
15
H1
10
寸法P
5.5
寸法A
5
寸法C
6
寸法L
27
寸法W
25